Beli Bracket Pipa di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Support Bracket L Type Bracket (Made By Uniqlo)Deskripsi:Plumbing, air-conditioning duct, the support bracket, such as electrical wiring.atribut:
- Dimensions (mm): 40 x 40 x 3 (angle)
- Type: L-shaped bracket
- Thickness (mm): 3
- Material: steel
- RUCIKA Sambungan Pipa Wall Bracket 90° FemaleDeskripsi:Rucika Kelox merupakan pipa multilayer yang terdiri dari bahan berkualitas premium seperti plstik (PE-RT), lapisan perekat dalam, aluminium, lapisan perekat luar dan lapisan pelindung luar yang khusus untuk air panas dan dingin bertekanan. Pipa yang mudah dibengkokkan dan penyambungannya tanpa menggunakan lem (push fitting), membuat instalasi pipa ini lebih cepat dan hemat. Selain itu kelebihan lainnya adalah tahan akan suhu panas dan dingin mulai dari 0-80°C dan memiliki diameter terkecil dari 16-25mm sehingga sangat tepat diaplikasikan untuk rumah tinggal seperti instalasi pemanas air, isntalasi pendingin ruangan dan instalasi air minum karena sudah berstandar foodgrade. PT. Wahana Duta Jaya Rucika terus memberikan inovasi terbaru berbagai produk sistem perpipaan. Bekerjasama dengan Ke Kelit dari Austria, Rucika Kelox merupakan pipa multilayer yang terdiri dari bahan berkualitas premium seperti plastik (PE-RT), lapisan perekat dalam, aluminium, lapisan perekat luar dan lapisan pelindung luar yang khusus untuk air panas dan dingin bertekanan. Pipa yang mudah dibengkokkan dan penyambungannya tanpa menggunakan lem (push fitting), membuat instalasi pipa ini lebih cepat dan hemat. Selain itu, kelebihan lainnya adalah tahan akan suhu panas dan dingin mulai dari 0°C-80°C dan memiliki diameter terkecil dari 16-25mm sehingga sangat tepat diaplikasikan untuk rumah tinggal seperti instalasi pemanas air, instalasi pendingin ruangan dan instalasi air minum karena sudah berstandar foodgrade.
- monotaro Support Bracket L Type Bracket (Made Of Sus304)Deskripsi:Plumbing, air-conditioning duct, the support bracket, such as electrical wiring.atribut:
- Thickness (mm): 3
- Dimensions (mm): 40 x 40 x 3 (angle)
- Type: L-shaped bracket
- Material: Stainless steel (SUS304)
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbowatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PPR Elbow 90°atribut:
- Application For: Cold & Hot Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Teeatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AWatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- air Isolasi Drat Pipa Kran PTFEDeskripsi:PTFE Material.Density: 0.35 g/cm3.Panjang x lebar x tebal: 12 m x 12 mm x 0.075 mm.Digunakan untuk melapisi drat peralatan seperti keran/fitting/nipple/dll untuk mencegah kebocoran.atribut:
- Material: PTFE
- Density (g/cm³): 0.2
- Color: Yellow
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket AWatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Union Thread AWatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 86/S/RE/II.2/2014_
- TRUSCO Safety BracketDeskripsi:atribut:
- Nail Hole (mm): 4.5
- Slotted Hole (mm): 10x25
- Width (mm): 40x20
- Eins Bracket Tatribut:
- Finishing Material: Super duralumin
- monotaro Map Ordner Pipa (Map File / Map Binder)Deskripsi:Storage of documentsatribut:
- Hole spacing (mm): 80
- Color: blue
- Back Label Color: Red, blue, yellow, green (double-sided two-color printing 2 pieces)
- Bracket Material: steel
- Material: PP paste, paper core
- Number of Holes: 2
- Size: A4 size
- Type: Tube file pieces
- Akagi A Type Bracketatribut:
- Surface Treatment: Hot-dip galvanized finish
- Type: A type bracket
- Bolt Used: W3 / 8, M10
- INABA DENKO Bracket Base (HDZ35)atribut:
- Surface Processing: Hot-dip galvanized finish (HDZ 35)
- INABA DENKO PD Fitting Fixing Bracketatribut:
- Material: SUS
- Type: Support bracket
- Direction: Horizontal to the PD axis
- Dimensions a (mm): 82
Daftar Harga Bracket Pipa Terbaru April 2026
| monotaro Support Bracket L Type Bracket (Made By Uniqlo) | Rp50.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa Wall Bracket 90° Female | Rp399.900 |
| monotaro Support Bracket L Type Bracket (Made Of Sus304) | Rp149.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow | Rp4.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PPR Elbow 90° | Rp9.900 |
| King Jim Map Ordner Pipa (Binder) | Rp109.900 |
| KRISBOW Mesin Pembersih Pipa | Rp219.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee | Rp5.900 |
| RIDGID Kunci Pipa Heavy Duty | Rp679.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW | Rp2.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/rdP103190985-1.jpg)

/rmP103190994-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow/2zP104821107-3.jpg)
%20Las/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PPR%20Elbow%2090%C2%B0/8dP104821301-13.jpg)
/gpP102293601-2.jpg)

/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Tee/j9P104821693-1.jpg)

/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Socket%20AW/i9P104821657-2.jpg)

/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Valve%20Socket%20AW/l7P104821763-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Union%20Thread%20AW/kpP104821745-1.jpg)

/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Reducing%20Socket%20AW/gqP104821602-1.jpg)

/4gP103184160-1.jpg)

/P102973628-1.jpg)